PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の スイッチ
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 押釦開閉器
COB80シリーズ用 スイッチユニット
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格使用電圧(V)
DC24
接点構成
-
注文コード
87422903
品番
UN80GD24R
参考基準価格(税別)
¥4,140
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
この商品は
定格使用電圧・接点構成・定格電流
など
224
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
色
赤
摘要
・スイッチユニット用の穴に取り付けるランプです。
タイプ
バイロットランプ(1点タイプ)
接点構成
-
定格絶縁電圧(V)
-
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガー)
接点方式
-
ランプの種類
LEDランプ
接続端子
M4ねじ(圧着端子式)
定格使用電流(A)
0.005
定格通電電流(A)
-
パッキン
-
耐電圧(V/min)
AC1500
定格使用電圧(V)
DC24
ユニット取付位置
スイッチユニット用の穴