PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の スイッチ
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 押釦開閉器
COB80シリーズ用 スイッチユニット
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格使用電圧(V)
AC220/440、DC24
接点構成
1a-1a
注文コード
87423077
品番
UN80J20
参考基準価格(税別)
¥2,210
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
定格使用電圧・接点構成・定格電流
など
224
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
色
-
摘要
・一般回路用です。・機械的インターロックを持っていませんので、2つのボタンを独立して操作できます。
タイプ
操作スイッチ(2点タイプ)
接点構成
1a-1a
定格絶縁電圧(V)
AC500
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガー)
接点方式
シングル接点
ランプの種類
-
接続端子
M4ねじ(圧着端子式)
定格使用電流(A)
AC15誘導負荷: 2(AC220V)、1(AC440V)・DC13誘導負荷: 2(DC24V)
定格通電電流(A)
5
パッキン
-
耐電圧(V/min)
AC2500
定格使用電圧(V)
AC220/440、DC24
ユニット取付位置
-