PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の スイッチ
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 押釦開閉器
COB80シリーズ用 スイッチユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格使用電圧(V)
AC220/440、DC24
接点構成
1b
注文コード
87423192
品番
UN80MK01R
参考基準価格(税別)
¥3,730
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
定格使用電圧・接点構成・定格電流
など
224
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
色
-
摘要
・非常停止用に使用します(ボタンは赤色)。・ボタンを押すと、投入し、自己保持します。・開放は、ボタン矢印の方向へ回転させて行います。・セーフティー強制開離機構により誤動作を防止し、確実に回路を遮断します。・アルミ銘板を用意しています。
タイプ
非常停止スイッチ(1点タイプ)
接点構成
1b
定格絶縁電圧(V)
AC500
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガー)
接点方式
ツイン接点
ランプの種類
-
接続端子
M3.5ねじ(圧着端子式)
定格使用電流(A)
AC15誘導負荷: 2(AC220V)、1(AC440V)・DC13誘導負荷: 2(DC24V)
定格通電電流(A)
5
パッキン
-
耐電圧(V/min)
AC2500
定格使用電圧(V)
AC220/440、DC24
ユニット取付位置
-