種類関連商品
色-
摘要・回路切換用に使用します。・スイッチのON/OFFは、キー溝にキーを挿入して、右/左に回転させて行います。・アルミ銘板を用意しています。・2ノッチ・キーはどの位置でも抜くことができます。
タイプキーセレクタスイッチ(1点タイプ)
接点構成2a
定格絶縁電圧(V)AC500
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
接点方式ツイン接点
ランプの種類-
接続端子M3.5ねじ(圧着端子式)
定格使用電流(A)AC15誘導負荷: 2(AC220V)、1(AC440V)・DC13誘導負荷: 2(DC24V)
定格通電電流(A)5
パッキン-
耐電圧(V/min)AC2500
定格使用電圧(V)AC220/440、DC24
ユニット取付位置-