WBST 221 ON 110 操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WBSTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 87426437

※接点構成

操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WBSTシリーズ

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ボタン数1 定格使用電圧(V)AC110/AC220/AC440 ボタン文字ON 注文コード87426437 品番WBST 221 ON 110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はボタン数・定格使用電圧・ボタン文字など22種類から選べます 他の種類を見る

電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。
強力防雨型は、ボタン部全面をパッキンで覆ったもので、防雨性能をさらに高め、泥水などがかかる場所でも安全に操作できます。

種類防雨形 ボタン数1 定格使用電流(A)4、2、1 定格通電電流(A)5 定格使用電圧(V)AC110/AC220/AC440 絶縁抵抗(MΩ)100以上 保護等級IP65 ボタン文字ON 定格絶縁電圧(V)AC/DC500 材質(カバー)ABS樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 質量(kg)0.14 種別強力防雨形 準拠規格電気用品安全法(PSE)適合品、JIS C 8201-5-1(低圧開閉装置および制御装置-第5部:制御回路機器および開閉素子-第1節:電気機械制御回路機器)、NECA C 4520(制御用スイッチ通則)、JIS C 0920(電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)) 接点方式シングル 耐電圧(V/min)AC2000 適合ケーブル外径(Φmm)4.8〜6.8 保護構造IP65(耐塵形、防噴流形)準拠、(電気用品安全法)防雨形 用途閉路
注意
※適合ケーブル仕上外径(Φmm) は、付属のケーブルブッシングを使用した場合の寸法です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-21
用途:
ガレージの電動シャッターのリモコン用に
教育・研究機関

ガレージのリモコンが湿気で痛んでしまいました。
交換用に防水のスイッチを探しておりましたので
これで解決しました。

対象商品:
06945364
2021-10-11
用途:
普通の開閉器と交換、腐食の為
電気・ガス・熱供給・水道業

取付けが楽々で今までの配線を再利用出来ました。濡れた手袋でそのまま操作で安心内部の腐食も抑えられます。

対象商品:
87426446
2021-05-02
用途:
裏門の電動開閉に使用
製造業

風雨にさらされる所に取り付けました、『強力型防雨型』との表記は過大でなく、後5年以上は立ちますが、押し釦部のシリコンカバーの伸縮性等、異常は一切ありません、他のSWより高価ですが、大変満足しています。

対象商品:
06945364
2021-03-09
用途:
機器メンテナンス時
富士厨設 様

防水タイプですがどうしてもスイッチ内部に温度差で水滴ができることがあります。

対象商品:
06945364
2020-05-14
用途:
マグネットの操作スイッチに利用
製造業

いつも使用している型式で特に水気のある所で使用しています。ボタンの部分がゴムで「ON」「OFF」の文字が見えづらい以外は問題ありません。取付け時にさかさまにならない様に気を付けるだけです。

対象商品:
06945364
2019-10-12
用途:
スイッチとして
多田テック 様

野外での使用なので強力防雨は安心です。水没しない限り大丈夫です

対象商品:
06945364
2019-02-12
用途:
ポンプリールのスイッチに使用しております
株式会社山浩商事 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

モノタロウ様、いつもお世話になっております。弊社のタンクローリーで使用しておりますが、購入から2年以上経っても故障もなく正常に作動しているおります。 この商品は自信を持ってお勧め出来ると思います。

対象商品:
06945364
2019-07-06
用途:
船を丘にあげるために使用します
農・林・水産業

使いやすい、今までも同じものを使用していたので、モノタロウにあって良かったです

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「操作用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする