※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
ハイトブロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87438714
品番
HBL0815
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥910
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
簡易型の階上用スペーサーエレメントです。
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
16
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
9
寸法G(mm)
7
材質
S45C-D
質量(g)
100
表面処理
黒染め
寸法F
M8用座ぐり穴