HBL0820 ハイトブロック ナベヤ 87438723

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HBL0820 ハイトブロック ナベヤ 87438723 HBL0820 ハイトブロック ナベヤ 87438723

ハイトブロック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87438723 品番HBL0820
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥940
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

簡易型の階上用スペーサーエレメントです。

寸法A(mm)50 寸法B(mm)19 寸法C(mm)19 寸法D(mm)25 寸法E(mm)9 寸法G(mm)10 材質S45C-D 質量(g)130 表面処理黒染め 寸法FM8用座ぐり穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする