HBL1615 ハイトブロック ナベヤ 87438775

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HBL1615 ハイトブロック ナベヤ 87438775 HBL1615 ハイトブロック ナベヤ 87438775

ハイトブロック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87438775 品番HBL1615
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,290
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

簡易型の階上用スペーサーエレメントです。

寸法A(mm)80 寸法B(mm)32 寸法C(mm)16 寸法D(mm)50 寸法E(mm)18 寸法G(mm)- 材質S45C-D 質量(g)230 表面処理黒染め 寸法FΦ18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする