※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
ハイトブロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87438793
品番
HBL1650
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
簡易型の階上用スペーサーエレメントです。
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
50
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
18
寸法G(mm)
33
材質
S45C-D
質量(g)
750
表面処理
黒染め
寸法F
M16用座ぐり穴