曜日別特売
MC-25 ママクラブ 調味料入れ タケヤ化学工業 87440351

ママクラブ 調味料入れ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)180
内容量1個注文コード87440351品番MC-25
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

抗菌加工で衛生的に使えます。
本体が半透明のため中身の確認ができます。
水抜き栓付で簡単に水抜きができます。

用途ドレッシングなどの油類にももOK。容量(mL)180直径(Φmm)61高さ(mm)124材質(本体)ポリエチレン質量(g)31耐熱温度(℃)120材質(フタ)ポリエチレン、ポリプロピレン
注意
※レンジ不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87440394
2020-11-03
用途: 木工ボンド入れ
株式会社THE CHEESE HOUSE

専用の木工ボンド入れはあるが、大概、キャップが邪魔になったり、キャップが付いてる根本が折れたりするが、これは、キャップを固定する所も付いてて邪魔にならないし、根本も今のところ折れてない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする