ママクラブ 調味料入れ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87440376 品番 MC-30
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

抗菌加工で衛生的に使えます。
本体が半透明のため中身の確認ができます。
水抜き栓付で簡単に水抜きができます。

容量(mL)300 用途ドレッシングなどの油類にももOK。 直径(Φmm)61 高さ(mm)167 材質(本体)ポリエチレン 質量(g)37 耐熱温度(℃)120 材質(フタ)ポリエチレン、ポリプロピレン
注意
※レンジ不可。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:408

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87440394
2020-11-03
用途:
木工ボンド入れ
株式会社THE CHEESE HOUSE 様

専用の木工ボンド入れはあるが、大概、キャップが邪魔になったり、キャップが付いてる根本が折れたりするが、これは、キャップを固定する所も付いてて邪魔にならないし、根本も今のところ折れてない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする