ステンレス防虫網

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 87441191 品番 100×30m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
メッシュ16 幅(mm)1000 長さ(m)30 材質SUS304 線径(Φmm)0.2
注意
※切断時は金切ばさみをご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:588

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87441182
2020-08-27
用途:
幼稚園の窓用網戸の張り網
サービス業

しっかりした材質です。ステンレス製だから仕方ありませんが折れ目や網戸ローラーがゴムから外れたりして押し込んで変形したところの復活は難しいです。
金切りばさみ使用となります。よく切れる金切りばさみであれば難なく切れます。(カッター不可)

対象商品:
87441182
2019-06-21
用途:
狭小隙間の防虫

150mm巾の30mロールがあればいいのにと思う。

対象商品:
87441182
2015-10-23
用途:
家庭用の網戸
建設業・工事業

お客様のご家庭でペット(猫)を飼われていて 普通の網戸だと破かれてしまうので
強い物と言うことで使ってみました。

3人が参考にしています
対象商品:
87441216
2018-05-01
用途:
防風、防虫、防鳥対策
製造業

まだ、これからで良くわかりませんが、金バサミが簡単に使えるのは良かったが、思ったより重くて、長尺シートとして屋根上など高所まで持ち上げるのはしんどそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする