画像準備中

300VUL規格対応可動用ケーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 芯数(C)2 公称断面積(mm2)0.5 全長(m)10 注文コード87442241 品番VCTF43Z 2C×0.5SQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は芯数・公称断面積・全長など302種類から選べます 他の種類を見る

電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル
耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用
素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用
シースつや消し
<PS>E 認証(0.75mm2以上に適用)

種類FA用ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.1 全長(m)10 AWG20 公称断面積(mm2)0.5 用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする