パイロットランプ(電球付・コード付)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87445827 品番 PL05GB03
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
レンズ色 定格電圧(V)DC12 仕様コード付 取付ネジ止めΦ16 質量(g)20 レンズ形状ポリカーボダイヤカット 電球3W

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:287

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87445827
2017-11-20
用途:
現在付いているのを交換で
渡辺建設工業 様

取付る時、締め付けると一緒に回るのでひっ掛が欲しい。

対象商品:
87445872
2015-03-18
用途:
オルタネーターのチャージランプ増設用

最近のパイロットランプはLEDのものばかりになっていて
白熱電球タイプは売っている所が少ないので助かります。
表記はありませんが、口金はBA9s、ガラス球形式T10、長さ28ミリのものだと思います。
コードも1.25mm2か2mm2程度あり、安心です。
ただ、電球カバーの色に赤がないのが残念です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする