パイロットランプ(電球無・コード無)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87445906 品番PL05RA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ポリカーボレンズのパイロットランプです。

レンズ色 取付ネジ止めΦ16 質量(g)20 レンズ形状ポリカーボダイヤカット ランプの種類パイロットランプ 材質(レンズ)ポリカーボネート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:287

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87445906
2017-06-28
用途:
建設機械の修理

古い機械のメーターパネルに使用しました。赤は油圧警告、緑やクリアーはチャージランプに使用すると良い感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
87445881
2014-12-04
用途:
計装パネルの表示灯として

ダイヤカットのレトロな形状が気に入り使用していますが、
赤、緑、青、黄の4種のみなので、透明(clear)タイプが欲しいところです。

現在は、電球ホルダを加工し、基板上のLEDの光を、導光するようにして利用しています。

透明タイプがあれば、光源に、3色LEDが使え発光色を動的に変えられることになります。

見た目はレトロを保った上で、基板を想定した作りにしていただければ、
利用者側だけでなく、製造も簡易化され需要も膨らみそうに思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする