パイロットランプ(電球付・コード無)

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レンズ色 定格電圧(V)DC12 注文コード87445976 品番PL05L03
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はレンズ色・定格電圧・色など8種類から選べます 他の種類を見る

DC24V用パイロットランプ

取付ネジ止めΦ16 質量(g)20 レンズ色 定格電圧(V)DC12 レンズ形状ポリカーボダイヤカット 電球3W

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35715565
2017-11-14
用途:
トラックの作業灯などのスイッチON.OFFの確認のため
自動車・二輪車・自転車関連業

この価格でランプに配線が付いていると取付作業が楽にできるのでいいと思います

対象商品:
87446012
2015-10-04
用途:
試験装置の制御パネル用

昔ながらの見た目の良さで使用していますが、
発光は、LEDに切り替えて行く予定なので、
使うLEDで発光色を任意に選べるクリアタイプが欲しいところです。
発光色も輝度も変えられるインテリジェントタイプのマイコン内蔵LEDタイプがあれば、
ベストなんですが・・

対象商品:
87446012
2015-10-04
用途:
試験装置の制御パネル用

昔ながらの見た目の良さで使用していますが、
発光は、LEDに切り替えて行く予定なので、
使うLEDで発光色を任意に選べるクリアタイプが欲しいところです。
発光色も輝度も変えられるインテリジェントタイプのマイコン内蔵LEDタイプがあれば、
ベストなんですが・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする