防水型パイロットランプ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87446186 品番 PL05L03A
参考基準価格(税別)¥1,730 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
レンズ色 定格電圧(V)DC12 取付ネジ止めΦ16 質量(g)20 レンズ形状ポリカーボダイヤカット 電球3W

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:287

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-17
用途:
建設機械修理
サービス業

緑色を探していました、モノタロウで見つけ満足です。

対象商品:
87446231
2023-08-05
用途:
日光に照らされる墓所の表示等
有限会社南信設計 様

非常に助かります。他の型式のランプだと太陽光に照らされると、点灯しているか判らないがこのランプだと、よく判ります。型式的にはふるいけれども頑張って生産確保をお願いします。

対象商品:
87446177
2018-06-16
用途:
メンテイナンス
医療法人社団 耳順会 様

昔のサトーパーツのものとほとんど一緒で、交換しても違和感がない。50年間変わらない定番。最近はLEDばかりで、困ることもある。

2人が参考にしています
対象商品:
87446177
2018-04-20
用途:
デコトラの架装に
カスタムショップ舞太郎 様

トラックショップで買うと異常に高いので安くて助かります。

対象商品:
87446213
2017-08-17
用途:
作業灯取付時
自動車・二輪車・自転車関連業

作業灯取付時のスイッイチON時の確認ランプに使うので電球を12・24Vどちらにも取り替えて使えるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする