BA111-A 音声合成アラームオプションスピーカー YEC 87446502

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BA111-A 音声合成アラームオプションスピーカー YEC 87446502 BA111-A 音声合成アラームオプションスピーカー YEC 87446502

音声合成アラームオプションスピーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87446502 品番BA111-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200
仕様対雨性(可) 質量(g)390 定格電圧(V)DC12〜24 コード長さ(m)5(BA111-11/BA111-11A用) 発音体スピーカー 音声入力15W(8Ω)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする