YEC
YECの トラック保安・安全用品
YECの トラック用警報器
連続音スーパーアラーム
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87446581
品番
BA020-06
参考基準価格(税別)
¥8,870
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
連続音スーパーアラーム
仕様
対雨
質量(g)
320
周波数(Hz)
800±100Hz
定格電圧(V)
DC48
定格電流(A)
0.1±0.05以下
音圧
90(-20〜+10)dB(連続)
発音体
スピーカー