※サンプル画像です(2個並び)

VA-A75 VブロックA型 ナベヤ 87448557 VA-A75 VブロックA型 ナベヤ 87448557

VブロックA型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 呼び寸法(mm)75 注文コード87448557 品番VA-A75
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は呼び寸法など27種類から選べます 他の種類を見る

2個の基準面a、cに対するV溝のペアはMC0.05、GSFS0.03です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び寸法(mm)75 寸法A(mm)75 寸法B(mm)35 寸法C(mm)24 寸法D(mm)50 寸法E(mm)6 寸法F(mm)37 寸法G(mm)24 寸法H(mm)16 寸法I(mm)18.5 寸法j(mm)38 寸法K(mm)4 寸法L(mm)4 M0.05/100 材質FC250 質量(kg)0.7 タイプ機械仕上 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:技術資料1(24.6MB)
注意
※価格は2個価格です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87448575
2017-06-16
用途:
部品の計測
小酒井設計 様 (製造業)

製品に飲んだ位は無く良いですが梱包が貧弱でもし、輸送途中に落下でもされたら使えなくなります。精度が命の丙製品ですので梱包はしっかりとして欲しいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
87448575
2017-03-28
用途:
パイプの孔明時
畠山建設鉄工 様

A型で3種のVサイズが有り 精度も良く重量もそれなりに有り使いやすいです

1人が参考にしています
対象商品:
87448575
2015-03-26
用途:
角パイプの角のフライス加工

角パイプのフライス加工の冶具に使用、とても手ごろな価格で精度も有り、ただ、大きすぎましたが、加工するのがアルミ材なので、しなりを無くす為にも、良いのでは、VブロックA型はいろいろな使い道が有るので、2組購入して正解です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vブロック(ヤゲン台)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/113/
1人が参考にしています
2022-06-17

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする