VA-A100 VブロックA型 ナベヤ 87448575

※サンプル画像です(2個並び)

VA-A100 VブロックA型 ナベヤ 87448575
VA-A100 VブロックA型 ナベヤ 87448575

VブロックA型

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)呼び寸法(mm)100注文コード87448575品番VA-A100
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

2個の基準面a、cに対するV溝のペアはMC0.05、GSFS0.03です。

呼び寸法(mm)100寸法A(mm)100寸法B(mm)52寸法C(mm)33寸法D(mm)68寸法E(mm)7.5寸法F(mm)50寸法G(mm)30寸法H(mm)20寸法I(mm)25寸法j(mm)51寸法K(mm)4寸法L(mm)4M0.05/100材質FC250質量(kg)2.2タイプ機械仕上熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:技術資料1(24.6MB)
注意
※価格は2個価格です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87448575
2017-06-16
用途: 部品の計測
小酒井設計製造業

製品に飲んだ位は無く良いですが梱包が貧弱でもし、輸送途中に落下でもされたら使えなくなります。精度が命の丙製品ですので梱包はしっかりとして欲しいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 87448575
2017-03-28
用途: パイプの孔明時
畠山建設鉄工

A型で3種のVサイズが有り 精度も良く重量もそれなりに有り使いやすいです

1が参考にしています
対象商品 : 87448575
2015-03-26
用途: 角パイプの角のフライス加工

角パイプのフライス加工の冶具に使用、とても手ごろな価格で精度も有り、ただ、大きすぎましたが、加工するのがアルミ材なので、しなりを無くす為にも、良いのでは、VブロックA型はいろいろな使い道が有るので、2組購入して正解です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vブロック(ヤゲン台)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/113/
1が参考にしています
2022-06-17

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする