VブロックB型

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 呼び寸法(mm)100 注文コード87449101 品番VA-B100
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,118
販売価格(税別)
7,380
この商品は呼び寸法など27種類から選べます 他の種類を見る

2個の基準面aに対するV溝ペア差はMC0.05、GSFS0.03です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び寸法(mm)100 寸法A(mm)102 寸法B(mm)67 寸法C(mm)41 寸法D(mm)75 寸法E(mm)10 寸法F(mm)55 寸法G(mm)10 寸法H(mm)5 I0.05/100 材質FC250 質量(kg)2.5 タイプ機械仕上 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:技術資料1(24.6MB)
注意
※価格は2個価格です。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87449092
2021-03-19
用途:
スクータークランクシャフトの芯出し時

本商品2個を同社の小型定盤の上にダイアルゲージマグネットスタンド2個とともに配置して、2stスクーターのクランクシャフトの芯出しに使っています。ストローク40mm前後のクランクでクランク軸をV溝にセットしてもジャーナルやコンロッドが定盤に干渉することはありません。ただ、定盤の上で滑り易いですから、私の用途ではマグネット付きの方が良かったかも知れません。

対象商品:
87449162
2020-12-07
用途:
鉄工作業用に使用します。
西出鉄工所 様

精度良いと思いますが、もう少し値段が高いし、安くならないかと思う。

対象商品:
87449074
2020-08-25
用途:
顕微鏡等にて寸法測定時の製品サンプルの固定用として使用

現在販売されている中で一番小さなサイズを購入しました。
製品の種類によってはこれで充分ですが、更に小さな製品を測定する場合は更に小さなサイズのVブロックが必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
87449092
2017-12-19
用途:
小物部品の測定
その他業種

簡易定盤に合わせて購入しました。精度、仕上げともに満足です。

対象商品:
87449074
2016-11-28
用途:
丸棒切断時

サイズ、重量とイメージ通り大変満足。もう少し早く購入しておくべきだった。

対象商品:
87449101
2016-03-02
用途:
機械工作の冶具などとして不可欠ですね。

今からの使用になりますので何とも言えませんが、外国製の劣悪なものと比べるととても良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
87449126
2016-10-23
用途:
模型作り
教育・研究機関

考えていたものより大きかった!
しかし、思っていた使用方法にぴったり!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vブロック(ヤゲン台)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/113/
1人が参考にしています
2022-06-17

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする