カーメイト
カーメイトの 消臭/芳香/除菌
カーメイトの 車用芳香剤
SNOOPY エアコン用芳香剤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(3mL)
注文コード
87453283
品番
H493
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
透過フィルムで液こぼれの心配なく香り広がります
香り約30日持続
サーキュレーターにも使用できます
柔らか素材のクリップでエアコンフィンにキズがつきにくい
スヌーピーの絵柄
用途
エアコン吹出口取付消臭芳香剤
成分
香料、消臭剤
色
ピンク
質量(g)
15
形式
液状
香り
ワイルドベリー