※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DEDE555_M_1P ニトリル背抜き手袋 DEVOLG DE-555 Weed 87457309 DEDE555_M_1P ニトリル背抜き手袋 DEVOLG DE-555 Weed 87457309 DEDE555_M_1P ニトリル背抜き手袋 DEVOLG DE-555 Weed 87457309 DEDE555_M_1P ニトリル背抜き手袋 DEVOLG DE-555 Weed 87457309

ニトリル背抜き手袋 DEVOLG DE-555

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 87457309 品番 DEDE555_M_1P
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

特殊素材による快適な着け心地、ニトリルゴムコーティングによるグリップ力、耐摩耗性を実現しました。
手の甲部分にマイクロファイバーなど2種類の繊維素材を組み合わせ、通気性の良さとフィット感があります。
特殊すべり止め加工も施してあるので、水や油が付着しても、グリップ力を維持します。

用途
機械・部品の取り扱いに。
建築、土木、農業、林業に。
園芸、日曜大工、家庭の作業に。
清掃・サービス業に。
サイズM 全長(cm)23.5 中指長(cm)7.2 手のひらまわり(cm)17 材質ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン ゲージ数13 機能耐摩耗性、通気性 入数(双)1 トラスコ品番350-7187 厚さ(mm)1.3 質量(g)46 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティングニトリルゴム EN388規格EN388:2016/4121X

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする