※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZI1887S 耐切創手袋 ZIZAI ZIー1887 ニトリル背抜き 18ゲージ Weed 87457406 ZI1887S 耐切創手袋 ZIZAI ZIー1887 ニトリル背抜き 18ゲージ Weed 87457406 ZI1887S 耐切創手袋 ZIZAI ZIー1887 ニトリル背抜き 18ゲージ Weed 87457406

耐切創手袋 ZIZAI ZIー1887 ニトリル背抜き 18ゲージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10双) サイズS 注文コード87457406 品番ZI1887S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

18ゲージの極薄手ながら、耐切創レベルDを実現した耐切創手袋です。
コーティングは、ニトリルゴムにWeed Grip Technology(特殊すべり止め加工)を採用し、油に濡れた環境でも優れたグリップ力を発揮します。
刃物やガラス・金属を取り扱う製造業や整備業、土木建築業など、耐切創性と作業性、軽度の耐油性などを必要とする現場におすすめです。

用途
機械加工業・自動車関連業に。
土木・建築・建設作業に。
ガラス加工・板金作業に。
農業・林業に。
サイズS 全長(cm)22.5 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)17.5 材質コーティング樹脂:ニトリルゴム、主な繊維:ポリエチレン、金属繊維、ナイロン、ポリウレタン ゲージ数18 規格EN388:2016/4X32D、ANSI:A4 耐切創性XD 機能耐切創性、耐油性 入数(双)10 トラスコ品番390-9035 厚さ(mm)1.3 質量(g)53

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87457406 ZI1887S 66482109 ZI-1887_S_1P 耐切創手袋 ZIZAI ZI-1887 ニトリル特殊加工背抜き 極薄の18ゲージ Weed 耐切創手袋 ZIZAI ZI-1887 ニトリル特殊加工背抜き 極薄の18ゲージ Weed 1双 1,798 税込1,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする