耐切創手袋 ZIZAI ZIー1887 ニトリル背抜き 18ゲージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10双) サイズLL 注文コード87457415 品番ZI1887XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

18ゲージの極薄手ながら、耐切創レベルDを実現した耐切創手袋です。
コーティングは、ニトリルゴムにWeed Grip Technology(特殊すべり止め加工)を採用し、油に濡れた環境でも優れたグリップ力を発揮します。
刃物やガラス・金属を取り扱う製造業や整備業、土木建築業など、耐切創性と作業性、軽度の耐油性などを必要とする現場におすすめです。

用途
機械加工業・自動車関連業に。
土木・建築・建設作業に。
ガラス加工・板金作業に。
農業・林業に。
サイズLL 全長(cm)25.5 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)19 材質コーティング樹脂:ニトリルゴム、主な繊維:ポリエチレン、金属繊維、ナイロン、ポリウレタン ゲージ数18 規格EN388:2016/4X32D、ANSI:A4 耐切創性XD 機能耐切創性、耐油性 入数(双)10 トラスコ品番390-9037 厚さ(mm)1.3 質量(g)70

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87457415 ZI1887XL 66482136 ZI-1887_LL_1P 耐切創手袋 ZIZAI ZI-1887 ニトリル特殊加工背抜き 極薄の18ゲージ Weed 耐切創手袋 ZIZAI ZI-1887 ニトリル特殊加工背抜き 極薄の18ゲージ Weed 1双 1,798 税込1,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする