六角T-ハンドルレンチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 87529986 品番 23035
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

レンチは一体型です。ハンドルを握れば長手での本締めができます。
力の入れやすいラバーグリップ・二十形成ハンドルを採用しています。
T型ハンドルのため、油、水、汚れによるすべりがありません。

六角対辺(mm)10 材質クロムバナジウム、亜鉛メッキ 質量(g)156 軸長(mm)150 先端形状六角 ハンドル長さ(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする