ユニット
路面貼用シート ユニロードフィット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
文字内容
物を置くな
物を置くな
物を置くな
足もと注意
段差注意
スリップ注意
昇降注意
手すりを持ってゆっくり上がる
手すりを持ってゆっくり下がる
開口部注意
飛び出し危険
フォークリフト運転中
立入禁止
通行禁止
進入禁止
自転車進入禁止
とまれ
一時停止
左ヨシ 止まれ 右ヨシ
指差呼称
左右確認
お客様駐車場
駐輪禁止
身体障害者マーク
歩行者通路
自転車から降りて通行してください
←
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
87531158
品番
835-67
参考基準価格(税別)
¥5,470
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
機材に積層されたアルミニウムが凹凸面に密着します。
屋外のアスファルト面や目地の深いタイル石材等にも貼り付け可能
これまで塗装でしか対応できなかった場所にも使用できます
文字内容
物を置くな
取付方式
路面貼付
材質
PVC・アルミ
トラスコ品番
114-8134
質量(g)
95
サイズ(mm)
300×400×0.33厚