ユニット
ユニットの 安全保護テープ
ユニットの 蛍光/蓄光テープ
蛍光プリズム高輝度反射テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
87531815
品番
864-87
参考基準価格(税別)
¥10,780
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
昼間は蛍光色で夜間は反射で危険箇所明示に威力を発揮します。
色
蛍光オレンジ
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.4
粘着剤
アクリル
特性
蛍光
主な用途
表示・安全用
用途
工場や倉庫、店舗のバックルーム等の注意・危険箇所の警戒表示に。
トラスコ品番
123-9054
質量(g)
300
1巻長さ(m)
10