曜日別特売
874-641YE サインポスト ユニット 87532698

サインポスト

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台文字内容駐車禁止(+無地)種別片面注文コード87532698品番874-641YE
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

温かみのある佇まいで、やわらかく注意を伝えるサインスタンド。
人や車にやさしく、屋外設置に適した樹脂製です。
注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。

文字内容駐車禁止(+無地)取付方式スタンド式材質高密度ポリエチレン(表示材質透明PET樹脂、白PET樹脂)トラスコ品番123-7573種別片面質量(kg)4.1(満水時約23.1)サイズ(mm)本体サイズ:W450×D450×H1300表示サイズ606×203×1厚

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-02
用途: 自転車小屋周辺の注意喚起
建設業・工事業

裏面にも同一文言でのボードか、空のボードが欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする