偏芯強力ニッパ(黒金)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 87533425 品番 700N-200BG
参考基準価格(税別)¥9,240 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

高所での作業に必要な落下防止用コードを取り付けるシャックル付です。
高級感あふれるブラック&ゴールド仕様。
刃部から支点までの距離を短くした偏芯機能を採用し、テコの原理でピアノ線やVVF線(VA線)を楽に切断可能です。

寸法(mm)200 用途内線、外線工事の電気設備工事などの電線の切断用。高所での電気工事などに。 仕様強力刃、セーフティーコード対応、らくらく切断、圧着機能 全長(mm)200 質量(g)330 切断能力(Φmm) ピアノ線2.5 切断能力(Φmm) 鉄線4 切断能力(Φmm) 銅線5 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87533416
2024-01-19
用途:
通信配線
建設業・工事業

安定につかいやすいです。
200もいいですが、175の方がバネがない分使いやすいかも?好みがありますが、、

対象商品:
87533425
2023-01-15
用途:
建築大工工事で使用しています
河原崎建築 様

電気工事などで使用していますよく切れる力もあまりいらなくて良い

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする