偏芯パワーペンチ(黒金)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 87533434 品番 3000N-200BG
参考基準価格(税別)¥9,560 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

高所での作業に必要な落下防止用コードを取り付けるシャックル付です。
高級感あふれるブラック&ゴールド仕様。
支点を切断部分に近づける事で(偏芯)、テコの原理で従来品より楽に切断できます。
強度を保ちながら先端部を薄くする事で、1サイズ下のクラスの重量を実現。軽いので連続作業での疲労や、腰回りの重量を軽減します。

寸法(mm)200 用途高所での電気工事作業などに。掴む・曲げる・ねじる作業に。 仕様セーフティーコード対応、らくらく切断、圧着機能、くわえ部ギザ付 全長(mm)200 質量(g)270 切断能力(Φmm) ピアノ線1.6 切断能力(Φmm) 鉄線3.4 切断能力(Φmm) 銅線4 アズワン品番64-3209-45 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-24
用途:
電気工事業
安田電気工業株式会社 様 (建設業・工事業)

手になじみ、ケーブル切断時は切れ味最高です。
当社の女性社員の手にもフィットして使いやすいそうです。

2024-12-23
用途:
ワイヤーの切断とツイスト
建設業・工事業

ワイヤーの切断はできたが、ボルトクリッパーの方が容易だった。
ワイヤーをツイストして固定することはできた。

対象商品:
87533434
2022-05-03
用途:
電気工事
中国芝浦電子株式会社 様 (運輸・通信業)

使い始めは若干開く際に硬さがありましたが、VVFケーブル等の切断の切れ味がとても良かったです。

対象商品:
87533434
2018-04-05
用途:
電気工作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

グリップ感がいいし、なんといってもデザインも良いので気に入ってます、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工具の熱処理・表面処理基礎講座
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/readingseries/kouguhyomensyori/
2023-04-12

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする