商品画像1
エンジニア
エンジニアの 手研磨
エンジニアの ヤスリ
エンジニアの 組ヤスリ
ジェットブラックヤスリセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
87533452
品番
TFS-07
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
目立て後のバリを除去することで凄まじい切れ味と、目詰まりのし難さを実現。
特殊黒染めで圧倒的な防錆力!
対象物側面を傷つけないフラット仕上げ
コーナーをシャープに研削可能
目の粗さ
(組)中目、(精密)#3
全長(mm)
(組)215、(精密)200
形状
(組)平、半丸、丸、(精密)平、半丸、丸
呼称
組、精密
研削材
アルミ、銅、貴金属、ステンレス、樹脂、鉄
刃渡り(mm)
(組)110、(精密)100
商品説明動画
凄まじい切れ味! 『ジェットブラックヤスリ〜TFS-07・10・20・30』
参考になった