曜日別特売
D-40 台形ガラス ケニス 87534317

台形ガラス

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード87534317品番D-40
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

光の屈折実験用の台形ガラスです。

材質光学ガラス/底面スリ加工形状台形 1角60度寸法(mm)40×70×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする