※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの 共通摺合せ商品/セパラブル製品
ケニスの 共通擦合せ冷却器
リービッヒ冷却器
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87535236
品番
300mm
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ゴム栓で接続するタイプのリービッヒ冷却器です。 ※ゴム栓は付属していません。
全長(mm)
510
寸法(Φmm)
(冷却部)Φ30
冷却部長さ(mm)
300
上部内径(mm)
19
下部外径(Φmm)
12
外径(mm)
(ゴム管止)8
ゴム栓(No.)
5