卓上ミニガスバーナー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87535717 品番RK4203YA
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

アルコールランプに替わるガス充填式バーナーで、ノブを回して点火ボタンを押すだけで簡単に点火できます。 裏面のガス注入口にガスボンベの先を数秒押し込むだけでガスを充填でき、1回の充填で約60分の連続燃焼が可能です。 RK4203YA型には溶接鉄製三脚が付属しています。

使用ガスブタンガス(カセットタイプ) 付属品鉄製三脚 寸法(mm)125×79×76 火炎温度(℃)最高約1300 火口上向き 燃焼時間(分)連続約60 ガス容量(g)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーナー/アルコールランプ/金網/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする