ケニス
ケニスの 収納・設備・保管・運搬用品
ケニスの ステンレス製ワゴン
ケニスの 標準型
コンテナー付ワゴン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87535893
品番
SLM-C(運搬整理箱ワゴン)
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
実験器具の分類に便利なカラーコンテナー付のワゴンです。
棚段数
3段(25mmピッチで移動)
耐荷重(kg)
300(走行時50)
付属品
アジャスター×4、キャスター×4
材質
スチール(スリーブ部:ABS樹脂)
寸法(mm)
915×355×730
高さ(mm)
730