ケニス
ケニスの ハンマー
ケニスの 特殊ハンマー
化石ハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
87537153
品番
KH
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
岩石に含まれる化石の採集に適したハンマーです。
種類
特殊ハンマー
全長(mm)
300
材質(頭)
焼入鋼
材質(柄部)
樫
主な用途
石工作業
質量(g)
約310
刃長(mm)
150