※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)、写真と外観が一部異なります

携帯型風向風速計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87537844 品番TA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥75,000

風速目盛は30秒平均でスケーリングされていますので、30秒間測定後の指示値をそのまま平均風速値として読みとることができます。 機構はオールメカ式で電池等の電源は必要ありません。

風速(m/s)目盛0〜22(平均速度) 測定方式測定後ストップレバーによる平均風速直示方式 寸法(cm)(三脚)縮長48.5×全長128.5×最大高さ155 測定時間(秒)30 高さ(cm)(本体)28 風向16方位、矢羽根型(180mm)、風向板付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする