RB 風向風速計 ケニス 87537853

風向風速計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87537853 品番RB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥62,000

矢羽根の風向計とロビンソン風力計を組み合わせたものです。携帯式で任意の場所で風向と風速を測定できます。

風速(m/s)2〜20(平均速度) 仕様(風杯)Φ80mm×4個、鋳物台付 高さ(mm)600 風向16方位 羽根の長さ(mm)(矢羽根)450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする