色ホワイト
質量(kg)約3.8
外形寸法(mm)スピーカー本体:Φ300x163(D)、グリル:Φ253
ユニット種別11.5cmフルレンジドライバーx1
開口寸法(mm)約Φ267
再生周波数帯域(Hz)80-16k(-3dB)
設定値タップ初期設定値:2.5W(70V伝送時)/5W(100V伝送時)
音圧レベル(dB)最大:103SPL(1m/pinknoise)、109SPL(peak)
指向性125°円錐状(-6dB、average1-4kHz)
対応板厚(mm)約70以下
インピーダンス(Ω)8、70V/100V伝送対応(70V伝送時:2.5,5,10,20,40W、100V伝送時:5,10,20,40W)
許容入力40W
音圧感度(dB)87SPL(1W@1m,pinknoise)