幅(m)1
長さ(m)50
色ブラック(ライン部ベージュ)
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)約0.8
耐候年数(年)約10
用途空き地やお庭、非農耕地、法面や工事現場などの防草に。太陽光パネル下の防草などに。病害虫の発生抑制・防砂、防埃・地温安定、湿気抑制・泥はね、ぬかるみ防止に
仕様(耐候年数目安)約10年
使用目的地温安定、泥はね・ぬかるみ防止、湿気抑制、病害虫の発生抑制、防埃、防砂、防草
使用の目安押さえ具(個【1m間隔】)/102〜104
質量(g/m2)約230
引張強度(N/5cm)縦方向MD約2470、横方向TD約2130