FIXING-NAIL-20P 防草シート用固定釘(15cm) 日本マタイ 87539524 FIXING-NAIL-20P 防草シート用固定釘(15cm) 日本マタイ 87539524 FIXING-NAIL-20P 防草シート用固定釘(15cm) 日本マタイ 87539524 FIXING-NAIL-20P 防草シート用固定釘(15cm) 日本マタイ 87539524

防草シート用固定釘(15cm)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20組) 注文コード 87539524 品番 FIXING-NAIL-20P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥925
販売価格(税別)
841

防草シート用固定釘、平らで大きい頭と樹脂版でしっかり固定。固い地面にしっかり打ち込むことができます。

用途固い地盤への防草シート固定に。厚手(高密度、高耐候性タイプ)の防草シートに最適です。 材質(釘)スチール、(樹脂板)PVC 厚さ(mm)(樹脂板)約1.6 直径(Φmm)(樹脂板)約60 穴径(Φmm)(樹脂板中央部)約6 長さ(cm)(釘)15 太さ(Φmm)(釘)5 釘頭(mm)約Φ16
注意
※柔らかい(砂地)地盤での固定には適しません。先端が鋭くなっていますので、ケガをしないようにご注意ください。用途以外でのご使用はおやめください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87539533
2026-03-31
用途:
防草シート貼りのため
農・林・水産業

シートを貼る場所を選ばないくて使いやすく、コスト面もバツグンです

2025-04-11
用途:
防草シート止めに
サービス業

隣の畑の人がキシゲに防草シートを数年前に張ったのですが、安物の防草シートを張ったので長持ちしなくて今年に成って張り継ぎをしてくれたのですが業者は石垣以外の所はピンが止まっているのですが石垣の所はピンが打て無いって言って裾を止めていなかったし 防草シートは石垣が隠れる程長さが有るし私道まで届いているので それなら私が止めてやるって事で防草シート用固定釘の購入です、ピンが届いたので早速 私が完璧に止めたし,商品は良い物です。

対象商品:
87539533
2023-05-10
用途:
防草シートのとめ

物はしっかりしていて、打ちやすく丁度いい長さ。また、買います。

対象商品:
87539533
2022-03-18
用途:
防草シートの押さえピン用に使用
その他業種

庭に防草シートを張る時にU字形の押さえピンを使用しましたが失敗してU字ピンが曲がってしまう事が多かったので、釘の固定釘に変えたら失敗なく打ち込めました。

対象商品:
87539533
2020-07-07
用途:
防草シート・農業用マルチのとめに
自動車・二輪車・自転車関連業

太くて丈夫なので、農業地より山間地に威力を発揮します。 20cmの物と組み合わせて使ってます。

対象商品:
87539533
2019-06-28
用途:
防草シートの固定
株式会社伊藤技研 様

他の物と色々使ってみましたが、これが一番楽に打ち込めます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする