LP-G350 グリーンレーザーポインター サンワサプライ 87539856 LP-G350 グリーンレーザーポインター サンワサプライ 87539856 LP-G350 グリーンレーザーポインター サンワサプライ 87539856

グリーンレーザーポインター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87539856 品番LP-G350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

赤色光よりも視覚的に見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーポインターで、観客にわかりやすく説明することができます。高認識のグリーンレーザーで明るいプロジェクターでも、しっかり場所を示すことができます。
緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時)(※使用環境により異なります。)
照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。
クリップ付きのペン型タイプで、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。

表示LED緑色 レーザー可視光線緑色半導体レーザー 材質真鍮、鉄、ポリカーボネート 寸法(mm)Φ13.2×152.5 ブラック タイプペンタイプ 電源単四アルカリ乾電池×2本 電池寿命(時間)約3時間 使用環境温度(℃)約20〜35 レーザー出力最大1mW レーザークラスクラス2 レーザー波長(nm)532(緑色光) 使用場所屋内

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:566

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87539856
2022-02-26
用途:
工事現場での指示をするとき
製造業

購入して、3日でレーザーがつかなくなった。電池は、入れたばかりで電源は入っているが
レーザーが飛ばない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザーポインターの光色について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/laser_pointer/
2023-02-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする