オートラインレーザー46RG

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 87540425 品番 ATL-46RGRSA
参考基準価格(税別)¥129,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
付属品収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、リチウムイオン充電池(LTB-3)、充電器(LBC-2)、単3形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください) トラスコ品番114-1598 セット内容本体、受光器(LRV-4GD)、三脚(LEC-2M) 質量(kg)約0.97 電源リチウムイオン充電池または単3アルカリ乾電池4本または充電器 本体寸法(mm)122×115×195 精度±1mm/10m 直角精度90°±0.012° 機能約±2.5°でレーザー光点滅 光源可視光半導体レーザー 電池寿命(通常使用で約)連続約2.5時間 波長(nm)520nm(緑色)、地墨650nm(赤色) 自動補正範囲約±2.5° 受信可能距離約1.5m〜25m(専用レシーバー) 制動方式磁気制動方式 ライン幅(5m地点)約2mm 防塵防水性能IP54 光出力1mW以下 設置場所屋外対応 無償補償期間1年(盗難・火災補償) レーザークラス2(JIS C 6802:2014) 作業範囲(m)約10m(屋内モード)、約25m(屋外モード・受光器使用時) 回転微調整範囲(°)360(全周にわたって微調整可) 動作温度範囲(℃)-10℃〜+40℃
注意
※ライン幅はあくまで目安です。周辺環境によって異なることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする