Panasonic(パナソニック)
軒とい(ハイ丸)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
色
赤
新茶
赤
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87540468
品番
KQ4132
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
色
赤
寸法(mm)
100
サイズ
100
種類
軒とい
分類
軒系列部材
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません