曜日別特売
- ネット つるもの用 100mm目 モノタロウ 87630682

- ネット つるもの用 100mm目 モノタロウ 87630682
- ネット つるもの用 100mm目 モノタロウ 87630682
- ネット つるもの用 100mm目 モノタロウ 87630682
- ネット つるもの用 100mm目 モノタロウ 87630682
- ネット つるもの用 100mm目 モノタロウ 87630682
モノタロウ

ネット つるもの用 100mm目

(66件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
長さ(m)3.6
内容量1枚注文コード87630682品番-
在庫数量:残り1261点です
販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

つる性植物の誘引に最適です。

用途
あさがお、へちま、ひょうたん、きゅうり、ゴーヤ、さやえんどう、いんげん等の、つる性植物の栽培に。
幅(m)1.8長さ(m)3.6材質ポリエチレン目合い(mm)100
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※突起物などに網地がかかると、やぶれや破損の原因となります。
※網地が衣類のボタン等にからまないようご注意ください。
※火の気の近くに置かないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:66
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-07
用途: 「つるもの野菜」の栽培
教育・研究機関

きゅうり、つるありインゲンなどの「つるもの野菜」の栽培に使用しています。作りがしっかりしているし設置にも戸惑わない。サイズ的に我が家の家庭菜園には最適なので重宝しています。

2025-06-14
用途: 倉庫備品

本来の植栽の為ではなく、倉庫の上部棚の落下防止に応用して使っています。
ちなみに強度的にはゴーヤの重みにもしっかり耐えられそうな強度でしっかりした造りです。本来の目的のグリーンカーテン用でも使えると思います。
コスパも良い

2025-04-28
用途: 家庭菜園でキュウリの栽培

思っていたより、面積的に広く、結びの間隔は100㎜はちょっと広いかと思っていましたが、キュウリの苗を2本並べて育てるのに、ちょうど良かったです。このため、リピ購入しました。

2025-06-05
用途: パッションフルーツの栽培と日よけに使用
有限会社井戸囲

これからつるが伸び日よけ兼栽培に期待初めての栽培なので
どの程度うまくいくか晩夏にきたいです。

対象商品 : 53688523
2025-06-05
用途: パッションフルーツの栽培と日よけに使用
有限会社井戸囲

これからつるが伸び日よけ兼栽培に期待初めての栽培なので
どの程度うまくいくか晩夏にきたいです。

対象商品 : 87630682
2024-08-07
用途: きゅうり用ネット

目の大きさが100mmで、つるの誘引も楽にできました
この値段で強度もあり使いやすかったので、畑のつる野菜もすべてこちらを使用しました。

対象商品 : 87630682
2024-08-03
用途: キュウリ栽培
教育・研究機関

我が家のきゅり栽培にはちょうど良い大きさで非常に使いやすく助かりました。期待していた以上に収穫できましたし、次回も是非購入したいと思います。

対象商品 : 87630682
2024-06-23
用途: きゅうりのネット

しっかりした素材で、広げた時に絡むことなく、楽に支柱に取り付けることができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする