付属品燃料計
質量(kg)21※ガソリン・オイル未充填時
周波数(Hz)50/60
電源交流:100Vコンセント×2 合計25Aまで、直流:DC12Vシガーソケット8.3Aまで USB5Vポート×2合計3.1Aまで
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×285×460
使用燃料無鉛レギュラーガソリン
騒音値(dB)63※エコモード7m
定格出力AC100V2.5kVA
燃料タンク容量(L)5
連続運転時間(h)約3.6(定格)〜約7(エコモード時)
始動方式リコイルスターター
エンジンオイル容量(mL)400
動作温度範囲(℃)20〜50