EDS0796 MTO EDS0796 ソーラーセンサーライト ダミーカメラタイプ EIGERTOOL(アイガーツール) 87669908

EDS0796 MTO EDS0796 ソーラーセンサーライト ダミーカメラタイプ EIGERTOOL(アイガーツール) 87669908
EDS0796 MTO EDS0796 ソーラーセンサーライト ダミーカメラタイプ EIGERTOOL(アイガーツール) 87669908
EDS0796 MTO EDS0796 ソーラーセンサーライト ダミーカメラタイプ EIGERTOOL(アイガーツール) 87669908
EDS0796 MTO EDS0796 ソーラーセンサーライト ダミーカメラタイプ EIGERTOOL(アイガーツール) 87669908
EDS0796 MTO EDS0796 ソーラーセンサーライト ダミーカメラタイプ EIGERTOOL(アイガーツール) 87669908

MTO EDS0796 ソーラーセンサーライト ダミーカメラタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード87669908品番EDS0796
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

MTO EDS0796 ソーラーセンサーライト ダミーカメラタイプ
カメラ型ライト!
防犯対策に効果的な人感センサーライトです。
カメラスタイルと付属防犯ステッカーで防犯効果増大。
夜間は防犯カメラ風赤色パイロットランプが点滅、さらに人感センサーにより強力発光します。
ソーラー充電式で電気代0円、防犯ステッカーは縦型・横型デザインの2枚付属しています。

付属品コンクリート用アンカー、ビス寸法(mm)170×91×117質量(g)約320バッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)6~8(薄曇り)バッテリー容量(mAh)1800明るさ(Lm)450(最大)防水保護等級IP65耐用年数(年)3~4人感センサー範囲上下:50-60°範囲左右:100-110°範囲距離(上下):6-8m範囲距離(左右):6-8m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする