サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ22L)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台減速比12出力(kW)0.4注文コード87757171品番AFCZ22L-12L400S1
参考基準価格(税別)¥65,400販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
変速機タイプその他取付方式フランジ取付減速比12軸配置左側(キー有)出力(kW)0.4種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする